Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2C647 Blåser 134 Cfm 115v 0.74a 1500 Rpm | AB9CZK

DAYTON 2C647 Blåser 134 Cfm 115v 0.74a 1500 Rpm

På lager
Vare: AB9CZK Modell: 2C647
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
1 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP134
CFM @ 0.100-inn. SP126
CFM @ 0.200-inn. SP117
CFM @ 0.300-inn. SP107
CFM @ 0.400-inn. SP96
CFM @ 0.500-inn. SP79
KanalboksNei
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning0.74
BoligfargeGrå
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz50/60
Innløp Dia.4.5 "
Leddlengde21 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonAll posisjon
Utløpshøyde3.125 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde3"
Generell dybde7.437 "
Total høyde8"
Samlet bredde5 5 / 16 "
Fase1
RPM1500
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Hjuldiameter5.25 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.556
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten flens (med flens)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--697NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--838NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--949NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 052 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C647 Blåser 134 Cfm 115v 0.74a 1500 Rpm
1 206 NOK / enhet