Dayton 1TDP6 blåser er en OEM spesialblåser som er ideell for å erstatte en original blåser i HVAC-systemer. 1/30 HK permanent-delt kondensatormotor på disse blåserne gjør dem egnet for kontinuerlig kjøling eller ventilasjon. Dayton 1TDP6 viftemotor har endeskjold i støpt aluminium for å spre varmen raskere, redusere nedetid og forlenge levetiden.
Egenskaper:
- Dayton 1TDP6 blåser har et enkelt luftinntak for å trekke inn dårlig luft fra en enkelt retning og utblås i en annen retning.
- Den har et rektangulært flensuttak for enkel montering av kanaler.
- Denne dynamisk balanserte blåseren med kulelager holder friksjon, støy og vibrasjoner på et minimum samtidig som luftstrømmen opprettholdes ved høye statiske trykk.
- Dayton 1TDP6 vifte har en direktedrevet design for å koble viftehjulet med en diameter på 3-3/4 tommer direkte til motorakselen.
- Det foroverbuede viftehjulet skyver ut luften tangentielt fra omkretsen av viften.
- Denne blåserens motor har klasse B-isolasjon for å tåle omgivelsestemperaturer fra -10 til 104 grader F.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Har denne Dayton 1TDP6-blåseren noen sikkerhetsfunksjoner installert?
A. Ja, denne viften har sikkerhetsfunksjoner som automatisk termisk beskyttelse for å stoppe motoren i tilfelle overoppheting, overbelastning eller fasefeil og beskytte viften.
Sp. Hvordan kan Dayton 1TDP6 blåser monteres?
A. Denne blåseren kan monteres i alle posisjoner ved å bruke sidemonteringsklaffer og monteringsflenser.
Sp. Hva er Dayton 1TDP6 blåser laget av?
A. Huset på denne blåseren er laget av stål med emaljefinish for strukturell stivhet og holdbarhet. Viftehjulet er laget av galvanisert stål for å motstå korrosjon.
Sp. Hva er den maksimale luftstrømmen som tilbys av Dayton 1TDP6 vifte?
A. Viften til Dayton 1TDP6-viften roterer med en maksimal hastighet på 2880 RPM mens den tilbyr luftstrømmer på opptil 133 cfm.