WESCO Saksebord med fast håndtak


filtre
Farge: Gul , Maks løftehøyde: 35 " , Min. Løftehøyde: 14 " , Total høyde: 37 " , Total lengde: 42 " , Total bredde: 19.5 " , Plattformlengde: 32 " , Plattformbredde: 19.5 " , Drevet av: Fotdrevet pumpe , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
A
260199
700 lb.10 731 NOK
A
260200
1000 lb.11 225 NOK

Saksebord med fast håndtak

Wesco sakseløftebord med fast håndtak er designet for å tilby forbedret maskinkontroll mens du løfter laster fra 700 til 1000 lb. Disse løftebordene har en fotdrevet pumpe og en enkel fjærbelastet utløserspak for enkel løfting og senking av last. De har to stive og to låsbare dreibare støpte polyuretanhjul for ekstra manøvrerbarhet rundt arbeidsstedet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?