Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1TDP7 vifte, permanent delt kondensatormotor, 146 cfm, 3100 rpm | AB3HBR

DAYTON 1TDP7 blåser, permanent delt kondensatormotor, 146 cfm, 3100 rpm

På lager
Vare: AB3HBR Modell: 1TDP7
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
1 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP146
CFM @ 0.100-inn. SP140
CFM @ 0.200-inn. SP126
CFM @ 0.300-inn. SP124
CFM @ 0.400-inn. SP120
CFM @ 0.500-inn. SP110
KanalboksJa
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning0.75
BoligfargeGrå
Husfinishemalje
Housing MaterialValset stål
Hz50/60
Innløp Dia.3.125 "
Leddlengde13 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonAll posisjon
Utløpshøyde2.187 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde3.25 "
Generell dybde5.375 "
Total høyde5.75 "
Samlet bredde6 5 / 16 "
Fase1
RPM3100
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Hjuldiameter3 15 / 16 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2095
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 1TDP7 OEM spesialblåser er ment å være en direkte erstatning for originalutstyrsblåsere. Den har samme fysiske fotavtrykk som den utskiftede blåseren.

Egenskaper:

  • Denne enheten leverer luft til generell varmeventilasjon eller komponentkjøling.
  • Den opererer med minimalt med støy og vibrasjoner, og opprettholder luftstrømmen ved høye statiske trykk.
  • Den klasse B-isolerte motoren har endeskjold i støpt aluminium for utmerket varmeavledning og beskyttelse.
  • Den leveres med kulelager for å sikre jevn drift.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • RoHS
  • cULus E47479 (for motoren)

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er monteringsretningen til Dayton 1TDP3 OEM blåser?

A. Den dynamisk balanserte designen tillater montering i alle posisjoner.

Q. Hvilken motor brukes i denne enheten?

A. Den har en permanent delt kondensatormotor som gir jevn akselerasjon. Motoren har en kjørevikling og en startvikling, som begge er koblet i serie med en kondensator.

Q. Hva er den maksimale temperaturen denne enheten kan håndtere?

A. Den tåler temperaturer opp til 104 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--697NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--838NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--949NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 052 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TDP7 blåser, permanent delt kondensatormotor, 146 cfm, 3100 rpm
1 133 NOK / enhet