A Spolevolter: 115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC , Diameter: 6 7 / 8 " , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Vanntett / støvtett , Bli ferdig: Grå emaljemaling , Funksjon: Fjærbrems med automatisk tilbakestilling , Hz: 50/60 , Lengde: 4.875 " , Maks. RPM: 3450 , Fase: enslig , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Type: Dobbel C-Face magnetisk plate , Spenning @ 60 Hz: 115 / 208-230
Bremser, magnetiske, vanntette
Dayton-bremser brukes til bruk med heisende trucker, transportører, sikkerhets- / bomstasjonsporter, pakkemaskiner og sorteringsmaskiner. Disse bremsene konverterer NEMA C-Face-motorer og girredusere til girede bremsemotorer. De er ideelt brukt med en- og trefasede, generelle C-Face-motorer. De har videre manuelle utløserspaker for brukervennlighet og enkel betjening.