DAYTON 2LYU1 bremsemagnetisk vanntett dreiemoment 3 Ft-lb | AC2QCX

DAYTON 2LYU1 Brems magnetisk vanntett dreiemoment 3 Ft-lb

På lager
Vare: AC2QCX Modell: 2LYU1

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrems
Omgivende (C)40
Amps Holding.22 / .11
Spole volt115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC
KonvertererKonverterer NEMA C-Face motorer og girreduksjoner til en giret bremsemotor
Diameter6 7 / 8 "
DutyKontinuerlig
KabinettVanntett / støvtett
FinishGrå emaljemaling
FunksjonFjærbrems med automatisk tilbakestilling
Hz50/60
Startforsterker1.74 / .87
Lengde4.875 "
Spak TypeManuell utgivelse
Maks. HP @ 1725 RPM1
Maks. HP @ 3450 RPM2
Maks. RPM3450
Monteres påNEMA C-ansiktsflenser på motorer og girreduksjoner
NEMA / IEC-ramme56C
Faseenslig
Ledningslengde (in.)15
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Statisk dreiemoment3 Ft.-Lb.
typenDobbel C-Face magnetisk plate
Spenning @ 50 Hz110 / 208-220
Spenning @ 60 Hz115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA / IEC-rammePris
DAYTON 2LYU2 bremsemagnetisk vanntett dreiemoment 6 Ft-lb | AC2QCY 2LYU256C / 140TC9 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2LYU1 Brems magnetisk vanntett dreiemoment 3 Ft-lb
9 141 NOK / enhet