Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6DKY9 Blåser 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 Rpm | AE8KJJ

DAYTON 6DKY9 Blåser 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 Rpm

På lager
Vare: AE8KJJ Modell: 6DKY9
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
2 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP152
CFM @ 0.100-inn. SP150
CFM @ 0.150-inn. SP147
CFM @ 0.200-inn. SP146
CFM @ 0.300-inn. SP142
CFM @ 0.400-inn. SP140
CFM @ 0.500-inn. SP136
CFM @ 0.600-inn. SP132
CFM @ 0.700-inn. SP130
CFM @ 0.800-inn. SP120
CFM @ 0.900-inn. SP115
CFM @ 1.000-inn. SP106
CFM @ 1.200-inn. SP80
CFM @ 1.600-inn. SP10
KanalboksJa
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning1.54/1.45
BoligfargeGrå
HusfinishGrå
Housing MaterialStål
Hz50/60
Innløp Dia.3.625 "
Leddlengde12 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonAll posisjon
Utløpshøyde3.375 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde2 15 / 16 "
Generell dybde5.25 "
Total høyde6.25 "
Samlet bredde7.625 "
Fase1
RPM2200
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Hjuldiameter4.25 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8414596095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Med / uten flens (med flens)
    • Mercedes 4C006

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--785NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--944NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--1 032 NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 098 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6DKY9 Blåser 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 Rpm
2 056 NOK / enhet