Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1TDR4 blåser, 5-1/8 tommers hjuldiameter, direkte drev, 219 CFM, 1/20 HK, 230V AC, åpen | AB3HBY

DAYTON 1TDR4 blåser, 5-1/8 tommers hjuldiameter, direkte drev, 219 CFM, 1/20 HK, 230V AC, åpen

På lager
Vare: AB3HBY Modell: 1TDR4
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
1 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
amps0.43 "
MonteringFullstendig montert
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP271 cfm
CFM @ 0.100-inn. SP255 cfm
CFM @ 0.200-inn. SP235
CFM @ 0.250-inn. SP219 cfm
CFM @ 0.300-inn. SP210
CFM @ 0.400-inn. SP183 cfm
CFM @ 0.500-inn. SP135 cfm
KanalboksJa
DischargeNederst horisontalt, nedblåst, topp horisontalt, oppblåst
KjøretypeDirekte stasjon
Duty CycleKontinuerlig
Fan RPM0 til 1670 XNUMX o / min
FinishGalvanisert
Flens høyde5"
Flensbredde5 1 / 2 "
For lufttypeRen luft
Frekvens50 / 60 Hz
Forsterker med full belastning0.43
BoligfargeGrå
Husdybde8 7 / 8 "
Husfinishemalje
Husets høyde9 3 / 8 "
Housing MaterialStål
Husets bredde7 1 / 2 "
HP1 / 20 hk
Hz50/60
Innløp Dia.4-9 / 16 "
Innløpsdiameter4 1 / 2 "
IsolasjonsklasseKlasse B
IP RatingIP 20
Leddlengde13 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
Maks. Innløpstemperatur104 grader F
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1650 RPM
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonAll posisjon
Antall inntak1
Antall hastigheter1
Utløpshøyde3 3 / 8 "
Utløpsformrektangulær
Utløpstypemed flens
Utløpsbredde4"
Generell dybde8 7 / 8 "
Total høyde9 7 / 8 "
Samlet bredde7 1 / 2 "
Fase1
RotasjonCW
RPM1670
Skaft Dia.8mm
Statisk trykk5/8" wc
Termisk overbelastningsbeskyttelseJa
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230V AC
Hjuldiameter5 1 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6225
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 1TDR4 blåser brukes i HVAC-systemer og industrielle omgivelser for tørking, kjøling og utblåsing av røyk. Denne blåseren er ideell for bruk der luftbevegelse eller ventilasjon er nødvendig. Den har et stålhjul og hus for enkel bevegelse og sikker installasjon. Denne blåseren har galvanisert finish på hjulene og emaljefinish på huset for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne blåseren?

A.

  • Velg et passende monteringssted nær den tiltenkte luftstrømbanen.
  • Sørg for at strømkilden samsvarer med viftekravene (spenning, strøm).
  • Fest blåseren sikkert ved hjelp av medfølgende monteringsbraketter.
  • Koble elektriske ledninger til viften i henhold til koblingsskjemaet.
  • Test funksjonen til viften før installasjonen avsluttes.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en blåser?

A.

  • Bestem nødvendig luftvolum (CFM) for oppgaven din.
  • Velg en blåser med tilstrekkelig trykk (tommer av vannsøyle eller psi) for å overvinne motstand.
  • Velg en blåser designet for din spesifikke bruk, for eksempel ventilasjon, kjøling eller avtrekk.
  • Ta hensyn til faktorer som temperatur, fuktighet, støv og kjemikalier som kan påvirke vifteytelsen.
  • Velg stillere blåsere med lavere dB-klassifisering hvis støy er et problem.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Dayton 1TDR4 blåseren?

A.

  • Les produsentens instruksjoner i brukerhåndboken.
  • Bruk riktig strømkilde som samsvarer med spenningskravene.
  • Monter blåseren sikkert for å forhindre vibrasjoner eller fall.
  • Koble blåseren riktig i henhold til diagrammet som følger med.
  • Sørg for riktig ventilasjon, klaring og regelmessig vedlikehold.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--697NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--838NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--949NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 052 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TDR4 blåser, 5-1/8 tommers hjuldiameter, direkte drev, 219 CFM, 1/20 HK, 230V AC, åpen
1 650 NOK / enhet