WATTS 3501B-serien, hannadapter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polysulfon , Farge: Hvit , Bli ferdig: Polysulfon , Tilpasningstype: Connector , Innløpsmateriale: Polysulfon , Innløpstype: Quick Connect , Materiale: Polysulfon , Maks. Press: 250 psi , Maks. Arbeids press: 17.2 Bar , Mfr. Serie: 3501B , Min. Temp.: 75 grader F , Uttaksmateriale: Polysulfon , Uttakstype: Hann gjenget , Temp. Område: 180 Grader F
StilModellTilkoblingstypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
3501B-1014
Rør x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "122NOK
A
3501B-1006
Rør x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "99NOK
A
3501B-1816
Rør x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"158NOK
A
3501B-1012
Rør x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "125NOK
A
3501B-1412
Rør x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "141NOK
A
3501B-1008
Rør x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "104NOK
A
3501B-0808
Rør x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "95NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?