Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3501B-1006 hannkontakt, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNL 1DAJ1 / 650953

WATTS 3501B-1006 hannkontakt, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar

På lager
Vare: AA9GNL Modell: 3501B-1006Kryssref.: 1DAJ1 / 650953
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT
FinishPolysulfon
MonteringstypeConnector
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3501B
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeHann gjenget
Utenfor Dia.1-1 / 8 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
WATTS 3501B-1008 hannkontakt, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNM 1DAJ2 / 650175 3501B-1008Rør x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "121NOK
WATTS 3501B-1012 hannkontakt, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNN 1DAJ3 / 650176 3501B-1012Rør x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "146NOK
WATTS 3501B-1014 hannkontakt 1/2 x 3/4 tommer polysulfon | AA9GNP 1DAJ4 3501B-1014Rør x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "147NOK
WATTS 3501B-1412 hannkontakt, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178 3501B-1412Rør x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "164NOK
WATTS 3501B-1816 hannkontakt, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNR 1DAJ6 / 650983 3501B-1816Rør x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"184NOK
WATTS 3501B-0808 hannkontakt, innløpsstørrelse 3/8 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GNT 1DAJ7 / 650174 3501B-0808Rør x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3501B-1006 hannkontakt, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar
115NOK / enhet