SPEEDAIRE Pneumatiske lyddempere


filtre
Funksjon: Reduserer støy , mikron: 50 , Type: Pneumatisk
StilModellMonteringsmaterialeHexLengdeMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
1EJW6
Aluminum5 / 8 "1.875 "300 psi160129NOK
A
1EJW8
Aluminum1"3.25 "300 psi160200NOK
A
1EJW9
Aluminum1"3.25 "300 psi160200NOK
A
1EJX1
Aluminum1"3.25 "300 psi160200NOK
A
1EJW4
Aluminum5 / 8 "1.875 "300 psi160125NOK
A
1EJW7
Aluminum5 / 8 "1.875 "300 psi160115NOK
A
1EJX2
Aluminum1"3.25 "300 psi160200NOK
B
1EJW1
nylon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi12092NOK
B
1EJW3
nylon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120138NOK
B
1EJW2
nylon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120135NOK

Pneumatiske lyddempere

Speedaire lyddempere er designet for å redusere støynivået på ventiler enormt og sikre mot forurensninger som kan komme inn gjennom eksosåpninger. De har en 50 mesh som er en kraftig, selvrensende skjerm i rustfritt stål med aluminiumsskall.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?