Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1EJX2 Lyddemper 1/2 tommer Fnpt 1 tommer sekskant | AA9PNV

SPEEDAIRE 1EJX2 Lyddemper 1/2 tommer Fnpt 1 tommer sekskant

På lager
Vare: AA9PNV Modell: 1EJX2
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLyddemper
ElementmaterialeMesh SST
MonteringsmaterialeAluminum
FunksjonReduserer støy
Hex1"
Lengde3.25 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160
mikron50
NPT-port1/2 F.
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8421990080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. SCFM @ 100 PSI (110)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialeHexLengdeMaks. PressMaks. Temp.Pris
SPEEDAIRE 1EJW1 Lyddemper 1/4 Inch Mnpt 11/16 Hex | AA9PNJ 1EJW1nylon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi12092NOK
SPEEDAIRE 1EJW2 Lyddemper 3/8 Inch Mnpt 1-1/4 Hex | AA9PNK 1EJW2nylon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120135NOK
SPEEDAIRE 1EJW3 Lyddemper lyddemper 1/2 tommers Mnpt 1-1 / 4 heks | AA9PNL 1EJW3nylon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120138NOK
SPEEDAIRE 1EJW4 Lyddemper 1/8 tommer Mnpt 5/8 tommer sekskant | AA9PNM 1EJW4Aluminum5 / 8 "1.875 "300 psi160125NOK
SPEEDAIRE 1EJW6 Lyddemper lyddemper 1/4 tommers Mnpt 5/8 tommers sekskant | AA9PNP 1EJW6Aluminum5 / 8 "1.875 "300 psi160129NOK
SPEEDAIRE 1EJW7 Lyddemper lyddemper 1/4 tommers Fnpt 5/8 tommers sekskant | AA9PNQ 1EJW7Aluminum5 / 8 "1.875 "300 psi160115NOK
SPEEDAIRE 1EJW8 Lyddemper 3/8 tommer Npt 1 tommer sekskant | AA9PNR 1EJW8Aluminum1"3.25 "300 psi160200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1EJX2 Lyddemper 1/2 tommer Fnpt 1 tommer sekskant
200NOK / enhet