6001-serie rettlinjeklemmer
Disse Destaco 6001-seriens rettlinjede actionklemmer er ideelle for tunge bruksområder i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De brukes for å påføre klemkraft for å sikre arbeidsstykker på begrenset plass og er designet for bruksområder som krever gjentatte bevegelser og klemmeåpning/-lukking, for eksempel festing og testing, montering, liming, lodding, CNC-maskinering og plastsprøytestøping. Disse klemmene er laget av stål / rustfritt stål for å motstå korrosjon og har robust konstruksjon for holdbarhet. Destaco 6001-serien bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass, og monteringsmønstertilbehøret deres kan snus med merkets 601-serie. De har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon og kommer integrert med et spakhåndtak som kobler inn det runde stempelet for å presse mot et arbeidsstykke og holde det på plass. Det ergonomiske håndtaket er skråstilt forover for å gi tilstrekkelig grep samt sikre over senterlåsing i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon. Disse Destaco 6001-seriens rettlinjede actionklemmer er i stand til å holde 50 % flere belastninger enn merkets 601-serie på opptil 150 lb og kommer konfigurert med en flensbase med gjengede hull for å muliggjøre enkel og sikker montering av enhetene til et arbeidsbord eller flatt. flate. De har Destaco sekskantede rustfrie stålspindler for maksimal holdekraft og for å levere høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.
Bruker
Disse Destaco 6001-seriens rettlinjede actionklemmer tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til bruksområder som festing og testing, montering, liming, lodding, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Ofte Stilte Spørsmål
Betyr Raptor Supplies også tilby rettlinjede actionklemmer med Toggle Lock Plus-funksjonen?
Ja, Destaco-klemmer med rett linje er også tilgjengelige i varianter med Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanismen. Du kan sjekke ut Destaco 6015-serien rettlinjet handling klemmer på Raptor Supplies.
Hvordan fungerer en rettlinjet klemme?
En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Hva betyr klemmens holdekapasitet?
Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede ethvert mekanisk utstyr eller en metallplate under montering av bildeler eller under enhver produksjonsprosess.
Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Kan Destacos røde håndtak fjernes fra klemmene deres?
Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.
Hva betyr klemkraft?
Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert; sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Hvilket tilbehør er kompatibelt med Destaco 6001-seriens lineære actionklemmer?
Destaco 6001-seriens rettlinjede actionklemmer kan brukes med merkets 105203, 205208-M, 205943 og 205943-M spindler.