Destaco 6001-SS line action klemme er ideell for å holde arbeidsstykker på plass ved å bruke kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for ulike push / pull klemmeoppgaver inkludert lodding, montering og testing og liming av deler. Klemmens runde stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Håndtaket til Destaco straight line action-klemmen kan også enkelt justeres, noe som lar den rotere og i sin tur falle under monteringsplanet, og dermed låse den i tilbaketrukket posisjon. Klemmens sekskantede spindel i rustfritt stål kan enkelt justeres for å imøtekomme arbeidsstykker av varierende størrelse. Denne klemmen har en rustfri stålkonstruksjon som gir høy slagstyrke. Destaco straight line klemme kommer med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Klemmen kan også monteres sideveis avhengig av brukskravet. Destaco 6001 Series rettlinjede klemmer med karbonstålkonstruksjon og plastgrep er også tilgjengelige.
Bruksområder:
- Destaco 6001-SS straight line action klemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, inkludert lodding, montering og testing og liming av deler.
Egenskaper:
- Destaco 6001-SS straight line action klemme har rustfritt stålkonstruksjon for motstand mot skade/slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Destaco straight line actionklemmens runde stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass.
- Klemmens håndtak kan enkelt justeres, slik at den kan rotere og på sin side falle under monteringsplanet, og dermed låse den i tilbaketrukket posisjon.
- Denne Destaco rettlinjeklemmen kommer med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Klemmen kan også monteres sideveis, avhengig av brukskravet.
- Brukere kan også velge mellom et stort utvalg klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler, som rutbart / rett håndtak, konstruksjon i rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205943 sekskantspindel i rustfritt stål: Den brukes til å erstatte ødelagte / utslitte spindler på Destaco 6001-SS rettlinjede klemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 6001-SS line action klemme er produsert i samsvar med internasjonale industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Installasjon:
- Destaco 6001-SS rettlinjet aksjonsklemme har en monteringsstil med flensbunn for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjede klemmen også enkelt fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 6001-SS rustfri stålklemme, modeller med karbonstålkonstruksjon (Destaco 6001 & Destaco 6001-M) er også tilgjengelig.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, som Destaco 6001-SS-klemmen, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (inntrukket/uttrukket stilling) for å la brukeren bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske klemmer med rett linje, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco et separat håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente trykk-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, spennutstyr og for monterings- og testoperasjoner.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren/operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.