Destaco 6001-MSS straight line action klemme er designet for å holde arbeidsstykker mot en vertikal overflate i metallbearbeidings- og produksjonsanlegg. Denne klemmen er ideell for ulike industrielle operasjoner, inkludert testing og montering, liming og loddeapplikasjoner. Denne kraftige klemmen har konstruksjon i rustfritt stål som gir høy slagstyrke og motstand mot slitasje/skader fra tøffe industrielle forhold. Dens kompakte design og håndtak gjør den brukbar i trange rom og vanskelig å nå områder samtidig som den leverer en maksimal holdekapasitet på 150 lb. Denne rettlinjede handlingsklemmen låses over midten i både tilbaketrukket og utstrakt posisjon, så lenge håndtaket tillates å falle under monteringsplanet. Destaco 6001-MSS line-action klemme har et isolert plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk. Den leveres med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker, basen kan også sidemonteres om nødvendig. Denne rette klemmen har videre en gjenget kropp som muliggjør gjennomhullsmontering for enkel og sikker fastspenning. Klemmene rundt stempelet holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen.
Bruksområder:
- Destaco 6001-MSS straight line action klemme er designet for testing og montering, liming og loddeapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 6001-MSS line-action klemme har kraftig rustfritt stålkonstruksjon for å tåle harde påvirkninger og svært korrosive miljøer.
- Denne rettlinjede klemmen låses over midten i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon, så lenge håndtaket tillates å falle under monteringsplanet.
- Destacos rettlinjede klemme har en kompakt design som gjør den brukbar i trange rom og områder som er vanskelige å nå, samtidig som den gir en maksimal holdekapasitet på 150 lb.
- Denne rette klemmen har et plastgrep for å forhindre at hånden glider midt i drift.
- Destaco line action klemme har en gjenget kropp som muliggjør gjennomhullsmontering for enkel og sikker fastspenning.
- Den leveres med en flensbase for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker og vertikale overflater.
- Brukeren kan også velge mellom et stort utvalg klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler som rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205943-M sekskantspindel er tilgjengelig for å erstatte ødelagt / utslitt spindel på Destaco 6001-MSS rettlinjet actionklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 6001-MSS line action klemme er produsert i samsvar med internasjonale industristandarder, som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Installasjon:
- Destaco 6001-MSS rettlinjet aksjonsklemme har en monteringsstil med flens på bunnen for å muliggjøre sikker installasjon på både vertikale og flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjet vippeklemmen enkelt fjernes ved å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 6001-MSS straight line action klemme, tilbyr Destaco også forskjellige karbonstål klemmer (Destaco 6001 klemme & Destaco 6001-M klemme).
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente trykk-/trekkklemmer som brukes til en rekke industrielle bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strekkenheter og ulike monterings- og testoperasjoner.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned platemetallet eller utstyret på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 6015-M klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak av plast. Disse klemmene har et enveis låsehåndtak (inntrukket stilling) for å gjøre det enkelt for brukeren å koble inn og låse klemmen.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til pneumatiske klemmer med rett linje, har Destacos manuelle klemmer separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.