DESTACO 6015-serie rettlinjeklemmer


filtre
Base lengde: 2.25 " , Base Bredde: 1.26 " , Total lengde: 2.96 "
StilModellStempelets trådstørrelseSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A
6015-SS
1 / 4-20Nei560 kgRustfritt stålFlens0.5 "Rund1 472 NOK
B
6015-R
1 / 4-20Ja560 kgStålFlens0.5 "Rund885NOK
C
6015
1 / 4-20Nei560 kgStålFlens0.5 "Rund562NOK
D
6015-M
M6Nei560 kgStålFlens0.5 "Rund572NOK
E
6015-MSS
M6Nei560 kgRustfritt stålFlens0.5 "Rund1 057 NOK
F
6015-MR
M6Ja560 kgStålFlens0.5 "Rund985NOK

6015-serie rettlinjeklemmer

Destaco 6015-seriens rettlinjeklemmer er designet for applikasjoner som krever gjentatte bevegelser og klemmeåpning/lukking. De er ideelle for metallbearbeiding og trebearbeiding. Disse klemmene har et karbonstålhus med svart oksidfinish og herdede stempler for holdbarhet. Disse klemmene har en lav profil og kompakt design og bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass. De har et spakhåndtak som kobler inn stempelet, som presser mot et arbeidsstykke for å holde det på plass. Det ergonomiske håndtaket er skrått forover for å gi tilstrekkelig grep. De kommer med et håndtak som gir en åpningsvinkel på 139 grader. Destaco 6015-seriens rettlinjede actionklemmer har gjennomgående hull på flensbasen som gjør at enheten kan monteres på et arbeidsbord eller en flat overflate. De kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten push- eller pull-klemmer. Utvalgte enheter er utstyrt med Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og klemmene er beskyttet mot utilsiktet åpning. Disse vippeklemmene har pivotpinner og -foringer i herdet stål, samt robust konstruksjon for holdbarhet. Destaco 6015-seriens rettlinjeklemmer låses over midten i både uttrukket og tilbaketrukket posisjon, mens låsespaken bare fester klemmen i uttrukket posisjon.

Bruker

Destaco 6015-seriens rettlinjede klemmer er ideelle for montering, kontroll- og sveisearmaturer og strammeoperasjoner i forbruksvarer, romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Destaco 6015-seriens rettlinjede actionklemmer har en lavprofildesign som lar håndtaket falle under monteringsplanet for å låse i tilbaketrukket posisjon.
  • Disse enhetene har en flensbase som har gjengede hull for enkel montering.
  • De er utstyrt med herdede stempler og ståltapper og bøssinger for forlenget levetid og holdbarhet.
  • Disse rettlinjede klemmene kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten skyve- eller trekkeklemmer.
  • Destaco Toggle Lock Plus-versjoner er også tilgjengelige (modeller som slutter med -R). Denne funksjonen gir ekstra sikkerhet ved å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og at klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning.
  • Destaco 6015-seriens rettlinjede actionklemmer er også tilgjengelige i rustfrie stålversjoner som -SS-modeller.
  • De er tilgjengelige i både metriske og imperiale varianter.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 205203 og 205203-M: Disse sekskantede spindelenhetene har gjengede stenger som brukes til å montere Destaco 6015-seriens rettlinjede klemmer for å feste materialet til arbeidsflatene. Spindlene kan justeres for å tilpasses materialer med varierende tykkelse
  • Utvalgte modeller som 6015-SS og 6015-MSS leveres med sekskantede spindelenheter (henholdsvis 202943 og 202916-M) for maksimal holdekraft.
  • Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmer.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 6015 rettlinjede klemmer samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmer.

Installasjon

  • Disse Destaco 6015-klemmene med rett linje har en flensbase med gjengede hull som muliggjør rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsstykker ved hjelp av en skrutrekker.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan justerer du en vippeklemme?

Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med enheten for beskyttelse mot skader forårsaket av slitasje, vridning eller bøying).

Leveres disse rettlinjede klemmene med en spindelmutter?

Utvalgte modeller (6015-SS & 6015-MSS) kommer med en spindelmutter for å gi maksimal holdekraft for sikkerhet og holdbarhet.

Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.

Hvordan fungerer Destaco manuelle klemmer med, og fordeler, festeapplikasjoner?

Destaco manuelle klemmer med rett linje holder en del sikkert inn i en armatur på en sikker og ergonomisk måte. Disse hurtigvirkende klemmene forbedrer produktiviteten og syklustidene.

Hva betyr klemtrykk?

Holdekraften til en rettlinjet handlingsklemme er en avgjørende faktor å ta i betraktning før du starter en applikasjon. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. I tillegg er for lite vekt ikke også ideelt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?