DAYTON 7H140 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KQH

DAYTON 7H140 Blåser 18 1/4 In

På lager
Vare: AF3KQH Modell: 7H140

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1160
CFM @ 0.250-inn. SP4364
CFM @ 0.500-inn. SP4131
CFM @ 0.750-inn. SP3876
CFM @ 1.000-inn. SP3595
CFM @ 1.250-inn. SP3269
CFM @ 1.500-inn. SP2809
dBA @ 5 føtter65
Dybde41-1 / 4 "
Forsterker med full belastning15.0/7.4
Høyde36.875 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.19-5 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP1.00
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme56
Motor HP1
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart
Utløpshøyde19.625 "
Utløpsbredde14.25 "
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.1-3 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning115/230
Hjuldiameter18 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde8 15 / 16 "
Bredde31.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 137.8845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris
DAYTON 7H142 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KQK 7H142409214605593-6921.4/10.72.0056HZ45 160 NOK
DAYTON 7H167 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KRG 7H167-11604364-653.0/1.51.00143T44 356 NOK
DAYTON 7H168 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KRH 7H168-13255043-684.4/2.21.50145T44 822 NOK
DAYTON 7H169 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KRJ 7H169409214605593-696.0/3.02.00145T45 437 NOK
DAYTON 7H170 Vifte 18 1/4 tommer | AF3KRK 7H1705235167064454795738.4/4.23.00182T48 919 NOK
DAYTON 7H171 vifte 18 1/4 tommer | AF3KRL 7H17167311980-64157613.0/6.55.00184T48 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H140 Blåser 18 1/4 In
40 984 NOK / enhet