Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22YM05 batteritester Analog 50 til 100a lav oppløsning | AB7GLB

WESTWARD 22YM05 Batteritester Analog 50 Til 100a Lav oppløsning

På lager
Vare: AB7GLB Modell: 22YM05
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
1 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterietester
Nøyaktighet+/- 0.2
AnleggStål
Dybde3-1 / 2 "
ViseAnalog
Høyde12 4 / 5 "
Lastområder50 til 100A
oppløsningLav
typenAnalog
Spenningsområde0 til 16V
Bredde6.5 "
Fungerer med6V og 12V batterier

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kaldsveivforsterkere (200 til 1000)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
WESTWARD 22YM06 batteritester Analog 50 til 125a lav oppløsning | AB7GLC 22YM064-1 / 2 "11 4 / 5 "5 4 / 5 "596NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22YM05 Batteritester Analog 50 Til 100a Lav oppløsning
1 289 NOK / enhet