Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22YM06 batteritester Analog 50 til 125a lav oppløsning | AB7GLC

WESTWARD 22YM06 Batteritester Analog 50 Til 125a Lav oppløsning

På lager
Vare: AB7GLC Modell: 22YM06
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
596NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterietester
Nøyaktighet+/- 0.2
AnleggStål
Dybde4-1 / 2 "
ViseAnalog
Høyde11 4 / 5 "
Lastområder50 til 125A
oppløsningLav
typenAnalog
Spenningsområde0 til 16V
Bredde5 4 / 5 "
Fungerer med6V og 12V batterier

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4805
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kaldsveivforsterkere (500 til 1000)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
WESTWARD 22YM05 batteritester Analog 50 til 100a lav oppløsning | AB7GLB 22YM053-1 / 2 "12 4 / 5 "6.5 "1 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22YM06 Batteritester Analog 50 Til 125a Lav oppløsning
596NOK / enhet