KILLARK Lysarmaturer for lysarmaturtank


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 grader til 55 grader C , Bli ferdig: Epoxy pulverlakkert , armaturtype: Farlig beliggenhet , Høyde: 5.375 " , Boligfinish: Beige , Husmateriale: Kobberfritt aluminium , Lampe inkludert: Ja , Lampetype: LED , Lengde: 13 43 / 64 " , Montering: Overflate eller suspendert , Spenning: 120 til 277 , Bredde: 13 43 / 64 "
StilModellArmatureffektLampe AntallLampe wattPris (eks. mva)
A
VM4LB06530WW
65326530 338 NOK
B
VM4LC09030WW
90409036 615 NOK
A
VM4LB09030WW
90409036 615 NOK
B
VM4LC13030WW
1306413044 387 NOK
A
VM4LB13030WW
1306413044 387 NOK

Lysarmaturer for lysarmaturtank

Killark lysarmaturtank LED er montert på flate overflater for sikkerhet i vanskelig å se miljøer. Disse farlige plasseringsarmaturer kommer med LED-lys for å minimere oppstartstid og energiforbruk. Utvalgte modeller leverer opptil 120 lumen for belysning av store områder/lager. Deres lette, men slitesterke aluminiumshus er ferdig med epoksypulverbelegg for å tåle svært slitende miljøer. Velg mellom et bredt utvalg av disse lysarmaturtank LEDene, tilgjengelig i 65, 90 og 130 watt alternativer på Raptor Supplies. Lysrørarmaturer (kompakte lysrør) er også tilgjengelig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?