KILLARK VM4LB13030WW Lysarmatur Tank LED 130W cCSAus | AF9ZZW 30YJ58

KILLARK VM4LB13030WW Lysarmatur Tank LED 130W cCSAus

På lager
Vare: AF9ZZW Modell: VM4LB13030WWKryssreferanse: 30YJ58

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLysarmaturtank
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 55 grader C
FinishEpoxy pulverlakkert
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt130
Høyde5.375 "
HusfinishBeige
Housing MaterialKobberfritt aluminium
Lampe inkludertJa
Lampe Antall64
LampetypeLED
Lampe watt130
Lengde13 43 / 64 "
MonteringOverflate eller suspendert
Spenning120 til 277
Bredde13 43 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.63
Skipets høyde (cm)35.71
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)37.8
HS kode9405406000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Klasse I, II, III, Egnet for våte steder
    • Undermerke: Hubbell Killark

Produktvarianter

ProduktModellArmatureffektLampe AntallLampe wattPris
KILLARK VM4LB09030WW Lysarmatur Tank LED 90W cCSAus | AF9ZZX 30YJ59 VM4LB09030WW90409036 615 NOK
KILLARK VM4LB06530WW Lysarmatur Tank LED 65W cCSAus | AF9ZZY 30YJ60 VM4LB06530WW65326530 338 NOK
KILLARK VM4LC13030WW Lysarmatur Tank LED 130W cCSAus | AF9ZZZ 30YJ61 VM4LC13030WW1306413044 387 NOK
KILLARK VM4LC09030WW Lysarmatur Tank LED 90W cCSAus | AG2AAA 30YJ62 VM4LC09030WW90409036 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK VM4LB13030WW Lysarmatur Tank LED 130W cCSAus
44 387 NOK / enhet