DAYTON Drivstoffilterhus


filtre
Strømningshastighet: 20 gpm , Hodemateriale: Aluminum , Maks. Strømme: 20 gpm , mikron: 10
StilModellStørrelseFARGEDiametertypenBreddeHøydeHousing MaterialMaks. PressPris (eks. mva)
A
12F728
1 "PTGjennomsiktige4 1 / 4 "filtre4.25 "10.25 "polykarbonat150 psi588NOK
B
40M298
1 "PTHvit3 11 / 16 "Spinn på kassetten4.156 "7 11 / 16 "Stål50 psi612NOK
B
40M299
1 "PTHvit3 11 / 16 "Spinn på kassetten4.156 "7 11 / 16 "Stål50 psi650NOK
C
12F727
3 / 4 "PTGjennomsiktige4 1 / 4 "filtre4.25 "10.25 "polykarbonat150 psi602NOK

Drivstoffilterhus

Dayton-drivstofffiltre kan brukes til å behandle bensin, diesel, etanolblandet bensin (E1 til E85) og biodiesel (opptil B20). De er ideelt brukt i undervaskfiltrering, pre- og post-omvendt osmose, filtrering av fritidskjøretøyer og mattjenester. Velg fra en rekke av disse drivstoffiltrene tilgjengelig i 50 og 150 psi maksimalt trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?