Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 40M299 Drivstofffilter 1 tomme 10 mikron vannblokk | AD3QPA

DAYTON 40M299 Drivstofffilter 1 tomme 10 mikron vannblokk

På lager
Vare: AD3QPA Modell: 40M299
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilterhus
Kassetter krevesJa
FARGEHvit
Diameter3 11 / 16 "
Strømningshastighet20 gpm
HodematerialeAluminum
Høyde7 11 / 16 "
Housing MaterialStål
Innganger / Utganger1 "PT
Maks. Strømme20 gpm
Maks. Flyt GPM20
Maks. Press50 psi
Maks. Temp.140 Degrees
mikron10
redusererPartikler forurensninger og fjerner vann
Størrelse1 "PT
typenSpinn på kassetten
Bredde4.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.008
Skipets høyde (cm)20.5
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.99
HS kode8421290065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFARGEDiametertypenBreddeHøydeHousing MaterialMaks. PressPris
DAYTON 12F727 drivstofffilter 3/4 tommer 10 mikron | AA4CWY 12F7273 / 4 "PTGjennomsiktige4 1 / 4 "filtre4.25 "10.25 "polykarbonat150 psi667NOK
DAYTON 12F728 Drivstoffilter 1 tommer 10 mikron | AA4CWZ 12F7281 "PTGjennomsiktige4 1 / 4 "filtre4.25 "10.25 "polykarbonat150 psi651NOK
DAYTON 40M298 Drivstoffilter 1 tommer 10 mikron | AD3QNZ 40M2981 "PTHvit3 11 / 16 "Spinn på kassetten4.156 "7 11 / 16 "Stål50 psi678NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 40M299 Drivstofffilter 1 tomme 10 mikron vannblokk
720NOK / enhet