Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12F727 drivstofffilter 3/4 tommer 10 mikron | AA4CWY

DAYTON 12F727 drivstofffilter 3/4 tommer 10 mikron

På lager
Vare: AA4CWY Modell: 12F727
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
667NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilterhus
Kassetter krevesJa
FARGEGjennomsiktige
Diameter4 1 / 4 "
Strømningshastighet20 gpm
HodematerialeAluminum
Høyde10.25 "
Housing Materialpolykarbonat
Innganger / Utganger3 / 4 "PT
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.140 F
mikron10
Størrelse3 / 4 "PT
typenfiltre
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8421290065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFARGEDiametertypenBreddeHøydeHousing MaterialMaks. PressPris
DAYTON 12F728 Drivstoffilter 1 tommer 10 mikron | AA4CWZ 12F7281 "PTGjennomsiktige4 1 / 4 "filtre4.25 "10.25 "polykarbonat150 psi651NOK
DAYTON 40M298 Drivstoffilter 1 tommer 10 mikron | AD3QNZ 40M2981 "PTHvit3 11 / 16 "Spinn på kassetten4.156 "7 11 / 16 "Stål50 psi678NOK
DAYTON 40M299 Drivstofffilter 1 tomme 10 mikron vannblokk | AD3QPA 40M2991 "PTHvit3 11 / 16 "Spinn på kassetten4.156 "7 11 / 16 "Stål50 psi720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12F727 drivstofffilter 3/4 tommer 10 mikron
667NOK / enhet