Proto skrallesett som inneholder et varierende antall skrallenøkler er egnet for å feste eller løsne muttere, bolter og andre festemidler i reparasjons-, vedlikeholds- og bilapplikasjoner. Boksenden på disse Proto skrallenøkler brukes til å løsne eller endelig stramme en feste, mens den åpne enden brukes til å arbeide på en løs feste....Les meg
Proto kombinasjonsnøkler brukes til å feste eller løsne gjenstridige muttere og bolter for bruk i bilreparasjons- og vedlikeholdstjenester. Disse skrunøkkelsettene har en buedesign som øker kontaktflaten mellom skiftenøkkel og festemiddel, og gir derved et effektivt grep og et kontaktområde som er større enn konvensjonelle nøkler. De har et patentert ASD (Anti-Slip Design) anlegg utstyrt med et låsespor for å forhindre glidning og minimere sjansene for knokebelastninger. Den uribbede/userrerte konstruksjonen og det fleksible hodet til disse skiftenøkkelene holder festene ytterligere skadefrie fra riper eller skrubbsår og gir tilgang til henholdsvis vanskelig tilgjengelige steder. Velg fra et bredt utvalg av disse Proto-nøkkelsettene, tilgjengelig i helpolerte og svart-krom finishvarianter på Raptor Supplies.
Egenskaper
Proto skrallesett har 6/12-punkts skrallenøkler for montering av 4-, 6- og 12-punkts fester.
De fleste av disse settene kommer i en verktøypose for enkel oppbevaring, og deres åpne ender har en ASD (Anti-Slip Design) med et låsespor, som hindrer arbeidsstykket i å skli og minimerer knokebelastninger.
De er tilgjengelige i reversible og ikke-reversible varianter. Ikke-reverserende skrallenøkler kan snu festet i motsatt retning ved å snu dem.
Vendbare modeller er på den annen side utstyrt med en krom-vanadium bryterspak for raske og enkle endringer i svingretningen.
Proto skrallenøkkelsett har en konstruksjon uten ribber for ripe- og skademotstand og fleksible skiftenøkkelhoder for enkel tilgang på vanskelig tilgjengelige steder.
Standarder og godkjenninger
ANSI
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom kombinasjons- og boksvarianter av Proto skrallesett?
Kombinerte skrallenøkler har en åpen ende på den ene siden og en boksende på en annen side, mens skralleboksnøkler har boksender på begge sider.
Har disse skrallnøkkelsettene noe spesielt belegg på seg?
Disse Proto skrallesettene har svart kromfinish eller full polering for korrosjonsbestandighet. De har dessuten lett å rengjøre overflater og et visuelt særegent utseende.
Hva er forskjellen mellom de motsatte endene av en kombinøkkel?
Den åpne enden av skrallenøkler lar brukeren få tilgang til toppen og siden av festet, mens boksenden kun brukes fra toppen av festet. Boksenden griper også hele hodet på festeanordningen på grunn av dens større kontaktflate enn den åpne enden.