WESCO Wire kontor vogner


filtre
Måler: 18 , Leppehøyde: 7.5 " , Antall styrehjul: 4 , Plattformlengde: 23 " , Plattformbredde: 39.5 " , Hyllelengde: 17.25 " , Hyllebredde: 25 "
StilModellLengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A
272228
-200 lb.37.5 "33 "20 "Hard gummi3 583 NOK
B
272230
25 "200 lb.38.25 "33.5 "23.75 "Semi-pneumatisk4 540 NOK
C
272231
36 "250 lb.38.5 "43 "23.75 "Semi-pneumatisk5 847 NOK

Wire kontor vogner

Wesco wire kontorvogner er designet for å frakte brev- og juridiske filer, post, pakker og småverktøy. Disse vognene har 18-gauge rørformet konstruksjon for å håndtere laster som varierer mellom 200 og 250 lb. De er integrert med en øvre og en nedre kurv som kan fjernes for å lette praktisk lasting og lossing. Disse vognene har svingbare hjul foran og stive hjul bak for jevn bevegelse over ujevne overflater og er tilgjengelige i lengder fra 25 til 36 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?