Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6601-12-12 Hydraulisk hurtigkobling, 3/4 tommers NPTF, utveksling, stål | AC4XMQ 31A822

PARKER 6601-12-12 Hydraulisk hurtigkobling, 3/4 tomme NPTF, utveksling, stål

På lager
Vare: AC4XMQ Modell: 6601-12-12Kryssreferanse: 31A822

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet28 Gal / min
Lengde3 23 / 64 "
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk4000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press4000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6601-12-12
Rørstørrelse NPT3 / 4 "
Platingsink
Forsegl materialeNitril
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3 / 4-14 "
GjengetypeHunn
typenKobling (kropp)
Ventildesignpoppet
Ventiltypepoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481200050
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModelltypenTilkoblingstypeStrømningshastighetSakMaks. PressParker-utvekslingForsegl materialeTrådstørrelsePris
PARKER H6-63 Hydraulisk kobling hann 3/4 in | AC4XQT 31A893 H6-63Kobling Mann HalvdelFNPT28 gpmHydraulisk koblingshus2500 psiH6-63Buna-N3/4 "-14490NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6601-12-12 Hydraulisk hurtigkobling, 3/4 tomme NPTF, utveksling, stål
1 286 NOK / enhet