LOVEJOY J Type flenser med kilespor, tomme boringer


filtre
Hulltype: Ferdig boring , Farge: Grå , Koblingstype: S-Flex , Type: Koblingsflens
StilModellMaterialeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. KjedeMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådPris (eks. mva)
A
68514436064
Cast Iron1 1 / 8 "5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20303NOK
RFQ
A
68514436060
Cast Iron7 / 8 "5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20306NOK
RFQ
A
68514436057
Cast Iron1 / 2 "5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20306NOK
RFQ
A
68514436083
Cast Iron1 1 / 16 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18423NOK
RFQ
A
68514436082
Cast Iron1"6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18415NOK
RFQ
B
68514436080
Cast Iron7 / 8 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18423NOK
RFQ
A
68514436079
Cast Iron3 / 4 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18426NOK
RFQ
A
68514436062
Cast Iron1"5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20306NOK
RFQ
B
68514436078
Cast Iron5 / 8 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18431NOK
RFQ
A
68514436058
Cast Iron5 / 8 "5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20306NOK
RFQ
B
68514436088
Cast Iron1 3 / 8 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18423NOK
RFQ
A
68514436086
Cast Iron1 1 / 4 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18423NOK
RFQ
A
68514436084
Cast Iron1 1 / 8 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18426NOK
RFQ
A
68514436081
Cast Iron15 / 16 "6J1.375 "6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-18423NOK
RFQ
A
68514436059
Cast Iron3 / 4 "5J1.125 "7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20306NOK
RFQ
A
68514436056
Sinkstøpt1"4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
A
68514436049
Sinkstøpt3 / 4 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
A
68514436047
Sinkstøpt1 / 2 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
A
68514436048
Sinkstøpt5 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
A
68514436050
Sinkstøpt7 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
A
68514436051
Sinkstøpt1 / 2 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
A
68514436052
Sinkstøpt5 / 8 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
A
68514436053
Sinkstøpt3 / 4 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
A
68514436054
Sinkstøpt7 / 8 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?