LOVEJOY 68514436047 Akselkobling, boring 0.5 tommer, sink | AM9LVK 36047 / 3J X 1/2

LOVEJOY 68514436047 Akselkobling, boring 0.5 tommer, sink

Vare: AM9LVK Modell: 68514436047Kryssreferanse: 36047 / 3J X 1/2
149NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
Koblingsstørrelse3J
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL0.38 "
Dimensjon HD1.5 "
Dimensjon L0.81 "
Dimensjon P0.44 "
Dimensjon SL0.25 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.1hp
HP -vurdering @ 1200 RPM1.1hp
HP -vurdering @ 1800 RPM1.7hp
HP -vurdering @ 3600 RPM3.4hp
Keyway størrelse1/8 x 1/16 "
MaterialeSinkstøpt
Maks. Kjede0.875 "
Maks. Hastighet9200 RPM
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)60 kg. Kg
Utenfor Dia.2.062 "
Tråd1 / 4-20
Vridningsstivhet229 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. KjedeMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådPris
LOVEJOY 68514436048 Akselkobling, boring 0.625 tommer, sink | AK3ZCT 36048 / 3J X 5/8 68514436048Sinkstøpt5 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436049 Akselkobling, boring 0.75 tommer, sink | AK3ZCV 36049 / 3J X 3/4 68514436049Sinkstøpt3 / 4 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436050 Akselkobling, boring 0.875 tommer, sink | AK3ZCY 36050 / 3J X 7/8 68514436050Sinkstøpt7 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20149NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436051 Akselkobling, boring 0.5 tommer, sink | AK3ZDB 36051 / 4J X 1/2 68514436051Sinkstøpt1 / 2 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436052 Akselkobling, boring 0.625 tommer, sink | AK3ZDG 36052 / 4J X 5/8 68514436052Sinkstøpt5 / 8 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436053 Akselkobling, boring 0.75 tommer, sink | AK3ZDK 36053 / 4J X 3/4 68514436053Sinkstøpt3 / 4 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436054 Akselkobling, boring 0.875 tommer, sink | AK3ZDP 36054 / 4J X 7/8 68514436054Sinkstøpt7 / 8 "4J1"7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20189NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436047 Akselkobling, boring 0.5 tommer, sink
149NOK / enhet