Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 44790 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3ZLK 5GY23

PRECISION BRAND 44790 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3ZLK Modell: 44790Kryssref: 5GY23

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
FARGEBlå
Inne i Dia.1.125 "
Inne i Dia. Toleranse+0.015 "
Materialepolyester
Utenfor Dia.1.625 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. Område-90 til 300 grader
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse0.127mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris
PRESISJON MERKEVARE 25106 Arbor Shim 0.0050 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPN 5FY43 25106+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi140NOK
PRESISION MERKEVARE 25126 Arbor Shim 0.0050 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQJ 5FY62 25126+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi132NOK
PRESISJON MERKEVARE 25146 Arbor Shim 0.0050 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRE 5FY81 25146+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi166NOK
PRESISJON MERKEVARE 25166 Arbor Shim 0.0050 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFF 5GA12 25166+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi170NOK
PRESISJON MERKEVARE 25186 Arbor Shim 0.0050 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGB 5GA31 25186+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi184NOK
PRESISJON MERKEVARE 25226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHT 5GA69 25226+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi210NOK
PRESISJON MERKEVARE 25246 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJN 5GA88 25246+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44790 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Pakke med 10
407NOK / enhet