Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 3/8-16 X 1-1/2 Inch Size, 10Pk | AH7CKA 36RJ76

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål 3/8-16 X 1-1/2 tomme størrelse, 10pk

På lager
Vare: AH7CKA Modell: FBFHEADS3816112P10Kryssref: 36RJ76
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
246NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.781 "
Hodehøyde0.234 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Rockwell HardnessB70 til B95
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.266 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål 3/8-16 X 1-1/2 tomme størrelse, 10pk
246NOK /pakke