PARKER Konverteringsadapter


filtre
Body Material: Karbonstål med krom-6 fri sinkplettering , Tilkoblingstype: SAE-ORB x FNPT , Bli ferdig: Krom 6 Gratis belagt , Materiale: Stål , Temp. Område: -30 grader til 250 grader F
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
10-3 / 4 F5OG-S
-4000 psi--
RFQ
B
16-3 / 4 F5OG-S
1.5 "4000 psi1-5/16-12 x 3/4"166NOK
B
12-3 / 8 F5OG-S
1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 3/8"140NOK
B
12-1 / 2 F5OG-S
1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 1/2"117NOK
B
10-1 / 2 F5OG-S
1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"108NOK
B
8-1 / 2 F5OG-S
1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"93NOK
B
12-3 / 4 F5OG-S
1.375 "4000 psi1-1/16-12 x 3/4"128NOK
B
16-1 F5OG-S
1.625 "3000 psi1-5/16-12 x 1"227NOK
B
20-1 F5OG-S
1.875 "3000 psi1-5/8-12 x 1"345NOK
B
20-1 1/4 F5OG-S
2"3000 psi1-5/8-12 x 1-1/4"408NOK
B
24-1 1/2 F5OG-S
2.25 "2000 psi1-7/8-12 x 1-1/2"679NOK
B
24-1 1/4 F5OG-S
2.125 "2500 psi1-7/8-12 x 1-1/4"1 180 NOK
B
24-1 F5OG-S
2.125 "3000 psi1-7/8-12 x 1"488NOK
B
32-2 F5OG-S
2.875 "2000 psi2-1/2-12 x 2"1 978 NOK
B
4-1 / 4 F5OG-S
3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"110NOK
B
6-1 / 4 F5OG-S
3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"61NOK
B
8-1 / 4 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"95NOK
B
8-3 / 8 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"74NOK
B
6-3 / 8 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"116NOK
B
4-1 / 8 F5OG-S
9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"96NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?