Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-1/4 F5OG-S Konverteringsadapter 9/16-18 x 1/4 In | AC7ZNV 39A310

PARKER 6-1/4 F5OG-S konverteringsadapter 9/16-18 x 1/4 tommer

På lager
Vare: AC7ZNV Modell: 6-1/4 F5OG-SKryssreferanse: 39A310
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonverteringsadapter
Body MaterialKarbonstål med krom-6 fri sinkplettering
TilkoblingstypeSAE-ORB x FNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press6000 psi
Rørstørrelse9/16-18 x 1/4"
Temp. Område-30 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-1/8 F5OG-S Konverteringsadapter 7/16-20 x 1/8 In | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"106NOK
PARKER 4-1/4 F5OG-S Konverteringsadapter 7/16-20 x 1/4 In | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"122NOK
PARKER 6-3/8 F5OG-S Konverteringsadapter 9/16-18 x 3/8 In | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"129NOK
PARKER 8-1/4 F5OG-S Konverteringsadapter 3/4-16 x 1/4 In | AC7ZNX 39A312 8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"104NOK
PARKER 8-3/8 F5OG-S Konverteringsadapter 3/4-16 x 3/8 In | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"82NOK
PARKER 8-1/2 F5OG-S Konverteringsadapter 3/4-16 x 1/2 In | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"101NOK
PARKER 10-1 / 2 F5OG-S konverteringsadapter 7 / 8-14 x 1/2 In | AC7ZPA 39A315 10-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-1/4 F5OG-S konverteringsadapter 9/16-18 x 1/4 tommer
65NOK / enhet