BALDOR MOTOR Eksplosjonssikre motorer, omformerplikt


filtre
Base: RG , Klasse: LAGER , Innhegning: XPFC , Innkapslingstype: TEFC , Rammemateriale: Cast Iron , Rammestørrelse: 364T , fulllast forsterkere: 136/68 , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: B , Maks. RPM: 2700 , Montering: F1 , Monteringstype: Fotmontering , Antall poler: 04 , Total lengde: 33.44 " , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.00 , Skaft Dia.: 2.375 " , Temp. Kode: T3C , Vekt: 965 lb
StilModellRevisjonampsFrameRPMtypenSpenningHPMagnetiserende strømPris (eks. mva)
A
IDXM7566T-C
-----230/460 V.60 hk-182 280 NOK
B
IDXM7037T
E5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.520 809 NOK
B
IDXM7014T
L3/1.5143TC17653524M230/46012/118 346 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?