BALDOR MOTOR IDXM7014T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 2 Hk, Tefc, 56 | AJ6WMP

BALDOR IDXM7014T eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1800 o / min, 60 Hz, 2 HK, TEFC, 56

Vare: AJ6WMP Modell: IDXM7014T

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
amps3/1.5
BaseRG
KlasseLAGER
KabinettXPFC
Frame143TC
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
Magnetiserende strøm2/1
Maks. RPM2700
MonteringF1
Nominell effektivitet87.5
Antall poler04
Produksjon1
Fase3
RevisjonL
RPM1765
Temp. KodeT3C
typen3524M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)32.07
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Navneplate nr .: NP0887XP
    • SL Hz: 1.2

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsFrameRPMtypenSpenningHPMagnetiserende strømPris
BALDOR MOTOR IDXM7037T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1760 rpm, 60 Hz, 2 Hk, Tefc, 145tc | AJ6WMR IDXM7037TE5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5-
RFQ
BALDOR MOTOR IDXM7566T-C Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1780 Rpm, 60 Hz, 60 Hk, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230/460 V.60 hk--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR IDXM7014T eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1800 o / min, 60 Hz, 2 HK, TEFC, 56