BALDOR IDXM7566T-C eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1780 o / min, 60 Hz, 60 HK, TEFC, 364T

Vare: AJ6WNZ Modell: IDXM7566T-C

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Effektivitet95.00%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse364T
Forsterker med full belastning136/68
HP60 hk
IsolasjonsklasseB
MonteringstypeFotmontering
Total lengde33.44 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.2.375 "
Spenning230/460 V.
Vekt965 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 434.25
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsFrameRPMtypenSpenningHPMagnetiserende strømPris
BALDOR MOTOR IDXM7014T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 2 Hk, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1-
RFQ
BALDOR MOTOR IDXM7037T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1760 rpm, 60 Hz, 2 Hk, Tefc, 145tc | AJ6WMR IDXM7037TE5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR IDXM7566T-C eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1780 o / min, 60 Hz, 60 HK, TEFC, 364T