BALDOR MOTOR IDXM7037T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1760 rpm, 60 Hz, 2 Hk, Tefc, 145tc | AJ6WMR

BALDOR IDXM7037T eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1760 o / min, 60 Hz, 2 HK, TEFC, 145TC

Vare: AJ6WMR Modell: IDXM7037T

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
amps5.6/2.8
BaseRG
KlasseLAGER
KabinettXPFC
Frame145TC
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
Magnetiserende strøm3/1.5
Maks. RPM2700
MonteringF1
Nominell effektivitet88.5
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
RevisjonE
RPM1760
Temp. KodeT3C
typen3535M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)37.15
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Navneplate nr .: NP0887XP
    • SL Hz: 1.3

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsFrameRPMtypenSpenningHPMagnetiserende strømPris
BALDOR MOTOR IDXM7014T Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1800 rpm, 60 Hz, 2 Hk, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1-
RFQ
BALDOR MOTOR IDXM7566T-C Eksplosjonssikker motor, 230/460v, 1780 Rpm, 60 Hz, 60 Hk, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230/460 V.60 hk--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR IDXM7037T eksplosjonssikker motor, 230 / 460V, 1760 o / min, 60 Hz, 2 HK, TEFC, 145TC