NYCOIL Slanger


filtre
Hardhet: Shore D: 60 , Materiale: nylon , Temp. Område: -4 til 175 F. , Toleranse: +0.002 til -0.004 " , Vakuumvurdering: 28 Tommer Hg
StilModellBurst PressFARGEInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
61884
600 psiGrønn3 / 8 "100ft.267 ved 68 grader F1 / 2 "1 / 16 "1 386 NOK
B
61662
660 PSIRød0.275 "100ft.333 ved 68 grader F3 / 8 "1 / 2 "841NOK
C
4HHF4
795 PSIBlå4mm100ft.400 ved 68 grader F6mm0.039 "520NOK
A
2VDX6
795 PSIGrønn0.170 "100ft.400 ved 68 grader F1 / 4 "0.035 "535NOK
D
2VDK8
825 PSISvart0.106 "50ft.333 ved 68 grader F5/32 "eller 4 mm0.025 "163NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?