Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYCOIL 2VDX6 slange 1/4 tomme ytre diameter nylon grønn 100 fot | AC3PQG

NYCOIL 2VDX6 Tubing 1/4 Inch Outer Diameter Nylon Green 100 Feet

På lager
Vare: AC3PQG Modell: 2VDX6
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press795 PSI
FARGEGrønn
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.0.170 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Maks. Press400 ved 68 grader F
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-4 til 175 F.
Toleranse+0.002 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGEInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
NYCOIL 2VDK8 TUBING 5/32 tommers ytre diameter nylon svart 50 fot | AC3PNE 2VDK8825 PSISvart0.106 "50ft.333 ved 68 grader F5/32 "eller 4 mm0.025 "163NOK
NYCOIL 61662 slange 3/8 tommer ytre diameter nylon rød 100 fot | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIRød0.275 "100ft.333 ved 68 grader F3 / 8 "1 / 2 "841NOK
NYCOIL 61884 TUBING 1/2 tommers ytre diameter Nylon grønn 100 fot | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiGrønn3 / 8 "100ft.267 ved 68 grader F1 / 2 "1 / 16 "1 386 NOK
NYCOIL 4HHF4 Tubing 4mm Inch Id 6mm Inch Ytre Diameter 100 Feet Blå | AD7ZAN 4HHF4795 PSIBlå4mm100ft.400 ved 68 grader F6mm0.039 "520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 2VDX6 Tubing 1/4 Inch Outer Diameter Nylon Green 100 Feet
535NOK / enhet