EATON Danfoss SPC2-10-serien tilbakeslagsventiler


Eaton Danfoss SPC2-10-seriens tilbakeslagsventiler er utformet for å tillate væske å strømme kun i én retning, og forhindrer omvendt strømning og beskytter sensitive hydrauliske komponenter. De er ideelle for renovasjonsbiler, hogstmaskiner og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
565952
722NOK
RFQ
A
02-112759
722NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse tilbakeslagsventilene har en innløps- og en utløpsport med en fjærbelastet ventil plassert mellom portene.
  • Når væske strømmer i foroverretningen, skyver den tallerkenen vekk fra innløpsporten, slik at væsken kan passere gjennom ventilen og ut av utløpsporten.
  • Når strømmen stopper, skyver fjæren bak tallerkenventilen den tilbake til sin opprinnelige posisjon, forsegler innløpsporten og forhindrer væske i å strømme tilbake.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er tilbakeslagsventilens sprekktrykk?

Det er det minste oppstrømstrykket som kreves for å åpne en tilbakeslagsventil.

Hvordan velge riktig tilbakeslagsventil?

Når du velger en tilbakeslagsventil, bør du vurdere faktorer som strømningshastighet, trykkklassifisering, temperatur, væsketype og størrelsen på rørsystemet.

Hva er det maksimale arbeidstrykket til Eaton Danfoss SPC2-10 Series tilbakeslagsventiler?

210 bar.

Hva er det anbefalte filtreringsnivået for disse tilbakeslagsventilene i SPC2-10-serien?

De overholder ISO-filtreringsrenshetskoden 18/16/13 og forhindrer at forurensninger kommer inn i ventilen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?