APPROVED VENDOR Messing FNPT låsemutter


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: NSF61 og AB1953 , Tilkoblingstype: FNPT , Hex-størrelse: 0.878 " , Utvendig Dia.: 1 / 4 " , Rørstørrelse: 1 / 4 "
StilModellMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
22UL28
125 psi-20 grader til 400 grader F23NOK
B
6AZC6
1200 psi-65 grader til 250 grader F31NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?