Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL28 Låsemutter 1/4 Tommers messing | AB7EYY

APPROVED VENDOR 22UL28 Låsemutter 1/4 Tommers messing

På lager
Vare: AB7EYY Modell: 22UL28
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsemutter
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1 / 4 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.14
Skipets bredde (cm)2.13
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AZC6 Messing Låsemutter 1/4 tomme Fnpt | AE7WXR 6AZC61200 psi-65 grader til 250 grader F30NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL28 Låsemutter 1/4 Tommers messing
28NOK / enhet