Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZC6 Messing Låsemutter 1/4 tomme Fnpt | AE7WXR

APPROVED VENDOR 6AZC6 Messing Låsemutter 1/4 Inch Fnpt

På lager
Vare: AE7WXR Modell: 6AZC6
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsemutter
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse0.878 "
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7415338010
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL28 Låsemutter 1/4 Tommers messing | AB7EYY 22UL28125 psi-20 grader til 400 grader F23NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZC6 Messing Låsemutter 1/4 Inch Fnpt
31NOK / enhet