EATON GH195 AQP-serien doble flettede hydraulikkslanger


Eaton GH195 AQP-serien dobbeltflettede hydraulikkslanger brukes til å overføre petroleum og brannbestandige hydraulikkvæsker, drivstoff og smøremidler i industrielle og kommersielle systemer.

filtre
Dekselmateriale: AQP utvidelse , Forsterkning: 2 Wire Flette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 til 302 F. , Rørmateriale: AQP utvidelse , Type: Bulk
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
GH195-4-50
41 / 4 "50ft.0.53 "4"5800 PSI12 480 NOK
A
GH195-4-R500
41 / 4 "500, flere lengder0.53 "4"5800 PSI103 128 NOK
A
GH195-6-50
63 / 8 "50ft.0.69 "5"5000 psi14 364 NOK
A
GH195-6-R500
63 / 8 "500, flere lengder0.69 "5"5000 psi124 065 NOK
A
GH195-8-50
81 / 2 "50ft.0.81 "7"4250 PSI14 320 NOK
A
GH195-8-R500
81 / 2 "500, flere lengder0.81 "7"4250 PSI148 290 NOK
A
GH195-10-50
105 / 8 "50ft.1.65 "8"3250 PSI17 205 NOK
A
GH195-10-250
105 / 8 "250, flere lengder0.93 "8"3250 PSI85 305 NOK
A
GH195-12-50
123 / 4 "50ft.1.1 "9.5 "3000 psi22 895 NOK
A
GH195-12-250
123 / 4 "250, flere lengder1.1 "9.5 "3000 psi101 052 NOK
A
GH195-16-50
161"50ft.1.42 "12 "2500 psi29 171 NOK
A
GH195-16-150
161"150, flere lengder1.42 "12 "2500 psi73 539 NOK
A
GH195-20-50
201-1 / 4 "50ft.1.65 "16.5 "2250 PSI40 144 NOK
A
GH195-24-50
241-1 / 2 "50ft.2.03 "20 "1750 psi44 816 NOK
A
GH195-32-50
322"50ft.2.53 "25 "1500 psi59 351 NOK

Egenskaper

  • De har en dobbeltrådsfletteforsterkning for å gi ekstra støtte under høye trykk hvis slangedekslet har blitt skadet eller den utvendige fletten er rustet.
  • De kommer med TTC-beslag (Through-The-Cover) som gjør det enkelt å identifisere krympeprosessen for å gi oljetett forsegling.
  • Disse fleksible slangene har karbonstålslangeforsterkning og AQP elastomerkonstruksjon for strukturell stivhet og evnen til å tåle temperaturer opp til 302 grader F.

Standarder og godkjenninger

  • DNS-utvidelse
  • MSHA
  • EN853 2SN
  • SAE 100R2AT; Type S
  • ISO 1436-1; Skriv 2SN
  • ABS
  • BV

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av laylines på slanger?

Eaton GH195 AQP-seriens hydraulikkslanger har pregede laylines som gir brukerne mulighet til å lese ikoner og viktig slangeinformasjon på et øyeblikk.

Hva er flette i slanger?

Flettingen av disse slangene er laget ved å veve karbonståltråder på periferien av en fleksibel slange for å forhindre forlengelse under ekstreme trykk og høye temperaturer. Dette sikrer økt fleksibilitet for å lage trange bøyninger og forbedrer sprengningsmotstanden.

Hvordan erstatte en hydraulikkslange?

  • Slipp alltid trykket ut av det hydrauliske systemet, da det gjenværende trykket kan føre til skader fra hydraulikkvæskesprayer.
  • Fjern dekselet fra slangefestet.
  • Rengjør koblingene på begge sider av slangen.
  • Skru av beslagene ved å bruke en skiftenøkkel.
  • Bytt ut den skadede slangen og installer en ny.
  • Følg trinnene ovenfor for å skru tilbake slangekoblingen.
  • Test hydraulikksystemene under lavt trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?