EATON GH195-24-50 Hydraulisk slangemasse 1-1 / 2 50 fot | AA2BAF 10C338

EATON GH195-24-50 Hydraulikkslange Bulk 1-1/2 50 fot

På lager
Vare: AA2BAF Modell: GH195-24-50Kryssreferanse: 10C338

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeAQP utvidelse
Dash Størrelse24
Slange inne i Dia.1-1 / 2 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.2.03 "
Min. Bøy Radius20 "
Driftstrykk1750 psi
Forsterkning2 Wire Flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 302 F.
RørmaterialeAQP utvidelse
typenBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.92
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON GH195-10-50 Hydraulisk slangemasse 5/8 50 fot | AA2BAB 10C334 GH195-10-50105 / 8 "50ft.1.65 "8"3250 PSI17 205 NOK
EATON GH195-12-50 Hydraulisk slangemasse 3/4 50 fot | AA2BAC 10C335 GH195-12-50123 / 4 "50ft.1.1 "9.5 "3000 psi22 895 NOK
EATON GH195-16-50 Hydraulisk slangemasse 1 50 fot | AA2BAD 10C336 GH195-16-50161"50ft.1.42 "12 "2500 psi29 171 NOK
EATON GH195-20-50 Hydraulisk slangemasse 1-1 / 4 50 fot | AA2BAE 10C337 GH195-20-50201-1 / 4 "50ft.1.65 "16.5 "2250 PSI40 144 NOK
EATON GH195-32-50 Hydraulisk slangemasse 2 50 fot | AA2BAG 10C339 GH195-32-50322"50ft.2.53 "25 "1500 psi59 351 NOK
EATON GH195-4-50 Bulk for hydrauliske slanger 1/4 50 fot | AA2BAH 10C340 GH195-4-5041 / 4 "50ft.0.53 "4"5800 PSI12 480 NOK
EATON GH195-6-50 Hydraulisk slangemasse 3/8 50 føtter | AA2BAJ 10C341 GH195-6-5063 / 8 "50ft.0.69 "5"5000 psi14 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GH195-24-50 Hydraulikkslange Bulk 1-1/2 50 fot
44 816 NOK / enhet