ADVANCE TABCO FC-3-1515 Scullery Vask Splash Rustfritt stål | AF9EHF 29VK71

ADVANCE TABCO FC-3-1515 Scullery Sink Splash rustfritt stål

På lager
Vare: AF9EHF Modell: FC-3-1515Kryssreferanse: 29VK71

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse15 "x 15" x 12 "
Avløpsåpning3"
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
Måler16
MonteringstypeSplash
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde37 "
Total lengde50 "
Samlet bredde20.5 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode7324100000

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkåledybdeSkålstørrelseAvløpsåpningMålerMonteringstypeTotal høydeTotal lengdePris
ADVANCE TABCO 9-41-24 Oppvaskkum uten kran 33 tommers lengde | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Gulv42 "33 "37 055 NOK
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Scullery vask uten kran 23 tommers lengde | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Gulv43 "23 "14 290 NOK
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Gulv43 "38.5 "16 183 NOK
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Gulv43 "38.5 "16 183 NOK
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Oppvaskkum uten kran 54 tommers lengde | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Gulv43 "54 "20 558 NOK
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Scullery vask uten kran 29 tommers lengde | AA3TAB 11U363 FC1-2424-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Gulv43 "29 "18 039 NOK
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Scullery vask rustfritt stål 30 tommers bredde | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Gulv43 "50.5 "29 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO FC-3-1515 Scullery Sink Splash rustfritt stål
27 700 NOK / enhet