ALLEGRO SAFETY 9525-E aksial standardblåser, 20 tommers diameter, 220V | AG8FQP

ALLEGRO SAFETY 9525-E aksial standardblåser, 20 tommer diameter, 220V

På lager
Vare: AG8FQP Modell: 9525-E

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet7.2A
Kanal Dia.20 "
KanalmaterialeVinyl
ViftematerialeGlassforsterket polypropylen
FinishPVC-belagt
Frekvens60 Hz
Grillavstand5 / 16 "
Høyde22 1 / 2 "
HP1 / 2 hk
Lengde19 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 4650
Maks. RPM1725 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
Antall kniver3
Fase1
Temp. Motstand180 grader F
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 82
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Flyt i fri luftNåværende tegnetKanal Dia.SpenningBreddeKanalmaterialeViftematerialeFinishPris
ALLEGRO SAFETY 9525 Aksial AC Standard metallblåser, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 9525CFM 46507.2A20 "115V AC22 "Vinyl, polyesterpolypropylenEpoksy pulverlakkert, PVC-belagt18 497 NOK
ALLEGRO SAFETY 9515-E Standard blåser, 16 tommers diameter, 220V | AG8FPU 9515-ECFM 34003.7A16 "220V AC18 "-Glassforsterket polypropylenEpoxy pulverlakkert19 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-E aksial standardblåser, 20 tommer diameter, 220V
21 614 NOK / enhet