ALLEGRO SAFETY 9515-E Standard blåser, 16 tommers diameter, 220V | AG8FPU

ALLEGRO SAFETY 9515-E standard blåser, 16 tommers diameter, 220V

På lager
Vare: AG8FPU Modell: 9515-E

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Nåværende tegnet3.7A
Kanal Dia.16 "
ViftematerialeGlassforsterket polypropylen
FinishEpoxy pulverlakkert
Frekvens50 hz
Høyde18 "
HP1 / 2 hk
Lengde14 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 3400
Fase1
RPM1425 RPM
typenAksial
Spenning220V AC
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Flyt i fri luftNåværende tegnetKanal Dia.SpenningBreddeKanalmaterialeViftematerialeFinishPris
ALLEGRO SAFETY 9525 Aksial AC Standard metallblåser, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 9525CFM 46507.2A20 "115V AC22 "Vinyl, polyesterpolypropylenEpoksy pulverlakkert, PVC-belagt18 497 NOK
ALLEGRO SAFETY 9525-E aksial standardblåser, 20 tommers diameter, 220V | AG8FQP 9525-ECFM 46507.2A20 "115V AC22 "VinylGlassforsterket polypropylenPVC-belagt21 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-E standard blåser, 16 tommers diameter, 220V
19 463 NOK / enhet