MARATHON MOTORER 145TTDR16019 GT4106 nærkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2NQT GT4106

MARATHON MOTORS 145TTDR16019 GT4106 Tettkoblet pumpemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2NQT Modell: 145TTDR16019Kryssref.: GT4106

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet86.5%
KabinettDP
Frame145JMV
Forsterker med full belastning5.6/2.8
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
MonteringC-Face fotløs
NEMA designB
OrienteringHORISONTAL ELLER AKSEL NED
Fase3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: L
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6206
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNEMA designTotal lengdeRPMRPM-rekkeviddeSpenningPris
MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Tettkoblet pumpemotor 3-fase 3 Hk | AF8LDC 26ZX88 / GT0409 145TTDR60133490145JM8.0-7.2/3.6-14.75 "-3001-3600208-230/46011 618 NOK
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Tettkoblet pumpemotor 3-faset 1-1/2 Hk | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/4608 096 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16329 GT4104 nærkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145JMV4.4/2.2B-1800-230/4607 909 NOK
MARATHON MOTORER 143TTDR16042 GT4001 nærkoblet pumpemotor | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143JMV3.45B-1800-2001 942 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16302 GT4209 nærkoblet pumpemotor | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145JMV3A-3600-5751 905 NOK
MARATHON MOTORER 143TTDR16043 GT2001 nærkoblet pumpemotor | AJ2MXY GT2001 143TTDR16043-143JMV3.45B-1800-2002 195 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16023 GT2009 nærkoblet pumpemotor | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145JMV8.75A-3600-20010 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16019 GT4106 Tettkoblet pumpemotor 50-60 Hertz
9 310 NOK / enhet