DAYTON 12T648 Kvernpumpe 5 HK 230 volt 35.2 ampere | AA4LBK

DAYTON 12T648 kvernpumpe 5 HK 230 volt 35.2 ampere

På lager
Vare: AA4LBK Modell: 12T648

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
Byråets samsvarcus
amps35.2
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter11 "
Utslipp PT2-1 / 2 Flens
GPM for vann @ 10 ft av Head99
GPM for vann @ 100 ft av Head65
GPM for vann @ 110 ft av Head45
GPM for vann @ 120 ft av Head30
GPM for vann @ 15 ft av Head99
GPM for vann @ 20 ft av Head99
GPM for vann @ 25 ft av Head99
GPM for vann @ 30 ft av Head99
GPM for vann @ 40 ft av Head99
GPM for vann @ 5 ft av Head99
GPM for vann @ 50 ft av Head99
GPM for vann @ 60 ft av Head98
GPM for vann @ 70 ft av Head96
GPM for vann @ 80 ft av Head90
GPM for vann @ 90 ft av Head79
Høyde23.5 "
Housing Materialstøpejern
HP5
PumpehjulsmaterialeMessing
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode130 ft
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 F
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSilisiumkarbid, Keramikk, SS
Termisk beskyttelseNei
typenHåndbok
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 109.35
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 11A341 Kvernpumpe 1.5 HK 230 volt 9 ampere | AA2TGB 11A341409Øvre og nedre ball35284716-15 842 NOK
DAYTON 11A342 Kvernpumpe 2 HK 230 volt 11 ampere | AA2TGC 11A3424711Øvre og nedre ball413850302020 221 NOK
DAYTON 11A343 Kvernpumpe 3 HK 230 volt 9 ampere | AA2TGD 11A343549Øvre og nedre ball504956483823 887 NOK
DAYTON 11A344 Kvernpumpe 1.5 HK 230 volt 9 ampere SS | AA2TGE 11A344259Øvre og nedre ball252026201515 572 NOK
DAYTON 11A345 Kvernpumpe 2 HK 230 Volt 11 Ampere SS | AA2TGF 11A3454111Øvre og nedre ball383842332525 809 NOK
DAYTON 12T645 kvernpumpe 3 HK 230 volt 23.1 ampere | AA4LBG 12T6458523.1Ball786594463068 930 NOK
DAYTON 12T646 kvernpumpe 3 HK 230 volt 14.3 ampere | AA4LBH 12T6468514.3Ball786594463085 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T648 kvernpumpe 5 HK 230 volt 35.2 ampere
105 517 NOK / enhet